Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix L160 Überwachungskamera Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix L160 Überwachungskamera Teleobjektiv Schwarz
Mobotix L160 Überwachungskamera Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20970138
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-F2.5-L135-L160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
MOBOTIX
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Überwachungskamera
Objektivtyp
Teleobjektiv
Betrachtungswinkel (horizontal)
13 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
10 °
Feste Brennweite
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.