Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-PRO-25BUB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-PRO-25BUB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-PRO-25BUB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-PRO-25BUB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20966451
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-PRO-25BUB
EAN/GTIN:
     4260070121920
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Besonderheiten: Hochwertiges externes Gehäuse für 6,35cm/2,5“-SATA-Festplatten mit einer Oberschale in gebürstetem Aluminium sowie einer Aluminium-Unterschale für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design-Gehäuse mit USB 2.0-Anschluss. - USB 2.0, abwärtskompatibel zu USB 1.1 - Für eine 6,35cm/2,5"-SATA-Festplatte - Unterstützt SATA I & II - LED-Statusindikator - Plug‘n‘Play Nominelle Datenübertragungsrate: - Highspeed bis zu 480 Mb/s (USB 2.0) - Fullspeed bis zu 12 Mb/s (USB 1.1) Systemkompatibilität: Microsoft Windows XP, Mac 8.6, Linux 2.4 oder höher Inhalt: Gehäuse, Y-USB 2.0-Kabel, Montagematerial, Transportetui und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
13 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Mac 8.6, Linux 2.4 +
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.