Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek IRC EM 2 IR-Senderkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek IRC EM 2 IR-Senderkabel Schwarz
Marmitek IRC EM 2 IR-Senderkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20882799
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08145
EAN/GTIN:
     8718164531453
Dieses Infrarot-Verlängerungskabel mit 2 IR-Emitter-LED's verwenden Sie, wenn Sie noch 2 zusätzliche Geräte steuern möchten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
IR-Senderkabel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kompatibilität
IR Control 10, 10 XTRA, 11 XTRA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 33,66*
Zubehör
Marmitek
08140
ab € 75,34*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 102,94*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 35,36*
Zubehör
Marmitek
08144
ab € 10,41*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.