Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek IR Control 10 XTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Marmitek IR Control 10 XTRA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20882796
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08140
EAN/GTIN:
     8718164531408
Bedienung einer unbegrenzten Geräteanzahl über große Entfernungen mit der eigenen Fernbedienung Die IR Control 10 XTRA ist unser fortschrittlichstes Modell. Die Verlängerung von Infrarotsignalen über große Entfernungen ist kein Problem. Sie können mit dieser Infrarotverlängerung mit Ihrer heutigen Fernbedienung und einem UTP Kabel einen Decoder bedienen, der sich in bis zu 300 Metern Entfernung befindet. Diese Infrarotverlängerung besteht standardmäßig aus einem: - Infrarot Empfänger: ‘Empfänger’ - Infrarot Modul: ‘Modul’ - Infrarot Sender: ‘Sender’ (Blaster LED) - Infrarot Sender II: ‘Sender’ (Emitter LED) Der Empfänger wird in Sichtweite der Fernbedienung aufgestellt und ist mit dem Modul verbunden, das sich in Ihrem Schrank befindet. Der Sender wird daraufhin an das Modul angeschlossen. Das Signal Ihrer Fernbedienung wird über den Empfänger an das Modul übertragen, das das Signal wieder an den Sender weitergibt. Der Sender ‘bedient’ nunmehr Ihr audiovisuelles Gerät. So können Sie Geräte über große Entfernungen bedienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
40 x 13 x 11 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzteil enthalten
Ja
IR-Verlängerungskabel
Ja
IR-Verlängerungskabel Länge
3
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Empfangsbereich
10 m
Empfangender Winkel
90 °
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 60 kHz
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl IR-Ausgangsschnittstellen
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 33,47*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 35,29*
Zubehör
Marmitek
08144
ab € 10,42*
Zubehör
Marmitek
08145
ab € 7,01*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.