Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Water Color Paper – Radiant White Roll, 44 Zoll x 18 m, 190 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Water Color Paper – Radiant White Roll, 44 Zoll x 18 m, 190 g/m²
Epson Water Color Paper – Radiant White Roll, 44 Zoll x 18 m, 190 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20715
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041398
EAN/GTIN:
     0010343831841
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Ein 188g/m² mattes Medium auf Papierbasis, wird ausschließlich mit Pigmenttinte benutzt. Mit einer strukturierten Oberfläche, die üblicherweise bei von Künstlern benutzten Aquarellpapieren zu finden ist, lassen sich Kunstbilder optimal auf diesem Papier abbilden und viele Profis schätzen dieses Papier, das sich wirklich wie ein Kunstdruckpapier auf Baumwollbasis anfühlt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
6200 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D (Dual Roll) SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 11880
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Merkmale
Rollenlänge
18 m
Rollenbreite
1118 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Druckmediengewicht
190 g/m²
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
0.96 %
Papierhelligkeit
0,89
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.477,95*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,37*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.931,02*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.