Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Terxon Funk-Fernbedienung (Art.-Nr. FU8150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Terxon Funk-Fernbedienung (Art.-Nr. FU8150)
ABUS Terxon Funk-Fernbedienung (Art.-Nr. FU8150)
ABUS Terxon Funk-Fernbedienung (Art.-Nr. FU8150)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20117366
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8150
EAN/GTIN:
     4043158022483
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Funk-Fernbedienung ist ein optionales Zubehr zur Terxon MX/LX und Secvest 2WAY. Mit ihr bedienen Sie die Anlage bequem per Knopfdruck von berall innerhalb und auerhalb Ihres Objekts. Der Weg zur Zentrale oder zu einem Bedienteil entfllt - mit einer Reichweite von 30 Metern bietet die Funksteuerung Ihnen maximale Flexibilitt und Top-Bedienkomfort.In Verbindung mit der Secvest 2 Way knnen auch einzelne Teilbereiche der Alarmzentrale geschaltet werden. Zudem ist die Fernbedienung mit einer Panikfunktion ausgestattet - damit lsen Sie manuell einen vordefinierten Alarm aus und senden (je nach Programmierung der Anlage) eine Nachricht an eine Notrufleitestelle oder einen beliebigen Telefonanschluss. So bietet Ihnen die Fernbedienung die Mglichkeit, im Notfall schnell Hilfe zu holen. Bei gleichzeitigem Drcken von zwei Tasten wird ein berfallalarm ausgelst, der z.B. als "stiller Alarm" dafr sorgt, dass etwaige Tter nicht provoziert werden. Die Batterie der Fernbedienung hat eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten. Zertifizierungen von VS und INCERT stehen für geprfte Qualitt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
100 m
Frequenzband
0.868 GHz
Zertifizierung
INCERT, VSÖ
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.