Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro 8 mm 1:3.8 VDSLR Fish-Eye II SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro 8 mm 1:3.8 VDSLR Fish-Eye II SLR Schwarz
Walimex pro 8 mm 1:3.8 VDSLR Fish-Eye II SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19635326
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Tilt-und-Shift-Objektive geben dir die Chance, spannende und ungewöhnliche Effekte in deine
Fotografie einzubauen, denn sie ermöglichen das Verschieben und Verschwenken des Linsensystems
gegenüber der Bildebene. Mit der Shift-Funktion kannst du stürzende Linien durch Parallelverschiebung
bereits beim Fotografieren korrigieren, z.B. in Architekturaufnahmen. Die Tilt-Funktion ermöglicht
es dir, die Schärfeebene zu verlagern und mit selektiver Schärfe zu spielen. Eine besonders
beliebte Anwendung von Tilt-Shift-Objektiven sind Miniatureffekte. Mit ihnen lässt du ganze Städte wie
Miniaturmodelle erscheinen und ermöglichst dem Betrachter einen ungewohnten Blick.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Naheinstellgrenze
0.3 m
Objektivanschluss
Canon EF-S
Feste Brennweite
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.