Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 520088 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 520088 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Hellum 520088 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19613679
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520088
EAN/GTIN:
     4001233520088
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
LED-Teelicht
Flamme leicht flackernd
Batteriebetrieben 1x CR2032 (inklusive)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
38 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.