Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brause Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel
Brause Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1942462
Hersteller:
     Brause
Herst.-Nr.:
     13808B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.

Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.

In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten

Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: adresskarte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.