Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz impressBIND Präsentations-Mappe Karton, Polyethylenterephthalat Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz impressBIND Präsentations-Mappe Karton, Polyethylenterephthalat Schwarz, Transparent
Leitz impressBIND Präsentations-Mappe Karton, Polyethylenterephthalat Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     8465-LSCTS-SW-C
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74150095
EAN/GTIN:
     4002432373765
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung. - Transparente Vorderseite für eine individuelle Titelgestaltung - Rückseite aus Karton mit Leinenstruktur - Transparente Vorderseite aus PET - Fassungsvermögen 140 Blatt A4 (80 g/m² Papier)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Karton, Polyethylenterephthalat
Maximale Kapazität
140 Blätter
Format
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,50*
€ 21,82*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 25,01*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,24*
€ 27,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 31,34*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,00*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74140095
ab € 15,52*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.