Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro 8 mm 1:3.5 Fish-Eye II SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro 8 mm 1:3.5 Fish-Eye II SLR Schwarz
Walimex pro 8 mm 1:3.5 Fish-Eye II SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18568754
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18698
EAN/GTIN:
     4055655027717
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Einzigartige Aufnahmen

Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fish-Eye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- und Landschaftsfotografie oder auch in engen Räumen, mit dem walimex pro Fish-Eye lassen sich brilliante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 180° stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen.

Hochwertige Verarbeitung

Das walimex pro Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelbilder in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Das Objektiv ist für DSLR Kameras mit APS Sensoren optimiert. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse.

Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten

Mit dem walimex pro Fish-Eye erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive.

Professioneller EXIF-Datenaustausch

Das besondere Schmankerl an diesem Objektiv ist der eingebaute Chip, der dafür sorgt, dass technische EXIF-Daten beim Fotografieren an die Kamera übermittelt werden. So können Sie nach jedem Shooting Informationen wie Verschlusszeit, Blende, ISO-Wert etc. aus dem Bild auslesen und für nachfolgende Auswertungen oder sogar Archivierungen einsetzen. Damit können Sie das walimex pro Objektiv noch professioneller für Ihre fotografischen Arbeiten einsetzen.

Verwendung mit Vollformat-Kameras

Bei der Benutzung des Objektivs an Kameras mit Vollformat-Sensoren sollte man beachten, dass eine Teilabschattung (Vignettierung) auftritt. Bei Aufnahmen mit dem Fish-Eye kann man durch Abnehmen der Gegenlichtblende den Bildausschnitt vergrößern, jedoch nicht formatfüllend. Hier sollte das Bild per Nachbearbeitung zugeschnitten werden um ein gefülltes Bildformat zu erhalten und um störende Rahmen zu entfernen. Beispielfotos finden Sie unter dem Stichpunkt Anwendungsbeispiele.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Naheinstellgrenze
0.3 m
Objektivanschluss
Canon EF-S
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.