Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR-5320PRO Kameraobjektiv SLR Makroobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox DCR-5320PRO Kameraobjektiv SLR Makroobjektiv Schwarz
Raynox DCR-5320PRO Kameraobjektiv SLR Makroobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18375452
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-5320PRO
EAN/GTIN:
     4054842407622
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
1/2
Objektivtyp
Makroobjektiv
Naheinstellgrenze
0.1 m
Gewindedurchmesser
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
76 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
24 mm
Gewicht
105 g
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, makro-objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.