Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-D15-VANDAL-ESMA Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-D15-VANDAL-ESMA Überwachungskamerazubehör Hülle
Mobotix MX-D15-VANDAL-ESMA Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18253132
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D15-VANDAL-ESMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
  • Edelstahlring
    - Bestehend aus Edelstahlring und Sicherheitsschrauben
    - Verstärkte Domkuppel (3 mm Polycarbonat)
    - Geeignet für den Einsatz unter besonders schwierigen Bedingungen
    - Nicht kompatibel mit Fix und Pano-Modellen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
D15
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.