Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM ACLT Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM ACLT Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
IBM ACLT Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18229646
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     ACLT
EAN/GTIN:
     4053162634862
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.