Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard 90g/m, 914mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Standard 90g/m, 914mm
Canon Standard 90g/m, 914mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17839827
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97024730
EAN/GTIN:
     8713878043520
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Maximale Rollenlänge
110 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.