Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard 90g/m, 297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Standard 90g/m, 297mm
Canon Standard 90g/m, 297mm
Artikel-Nr.:
     273-CAN97024617
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97024617
EAN/GTIN:
     8713878058722
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Maximale Rollenlänge
110 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,48*
€ 19,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,22*
€ 25,79*
11 Tage
96
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 28,42*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 37,83*
€ 50,81*
2 Tage
12
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 42,39*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.