Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1402300820MI Drahtverbinder LC-D MM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1402300820MI Drahtverbinder LC-D MM Weiß
BTR NETCOM 1402300820MI Drahtverbinder LC-D MM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17754329
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402300820MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Faseroptik Steckverbinder
Flanschgehäuse
LWL Adapter
  • LC-D Kupplung - Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen - Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen - Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität zu Stecker Bauform LC nach IEC 61754-20 - Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung - Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei - Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei - in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar - bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar - Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen - Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C - Varianten: blau (SM), beige (MM)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluss 1
LC-D MM
Merkmale
Stecker
LC-D MM
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401500810-I
€ 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.