Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12256B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12256B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12256B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12256B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12256B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12256B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17727437
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12256B2
EAN/GTIN:
     8711559524108
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Erstausrüstungs-Qualität

Philips Automotive Lighting ist das welt weit führende Unternehmen im Bereich Automobilbeleuchtung und berühmt für se ine erstklassigen Technologien, seine hochwertigen Produkte und seine Innovationsführerschaft.

Erstausrüstungs-Qualität

- 30 % mehr Licht
- Längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Leistung
3 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Armaturenbrettleuchte, Parkleuchte
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
22 lm
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.5 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
0.169 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,585*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.