Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Access Point
>
Artikel
HPE MSM335 Access Point (WW)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1772325
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9357A
EAN/GTIN:
884420553342
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HP ProCurve MultiService Mobility Access Points (MSM APs) bieten intelligente Funktionen für alle Bereiche des Netzwerks, indem skalierbarer, nahtloser Wireless-Zugriff überall und jederzeit bereitgestellt wird. Ihre umfangreiche Ausstattung entlastet verschiedene Netzwerkdienste, erzwingt zuverlässige Sicherheit und bietet im Gegensatz zu „Thin“ oder „Lite“ Access Points leistungsstarken Client-Zugriff. Als integrale Komponente der HP ProCurve Intelligent Mobility Solution unterstützen MSM APs eine automatische Plug-and-Play-Konfiguration und eine fortlaufende zentrale Kontrolle durch ProCurve MultiService Mobility Controller, um ein Höchstmaß an Konfigurierbarkeit und Managementfreundlichkeit zu erzielen.
Mobilität
• Überall und jederzeit Funkabdeckung: Single-, Dual- und Tri-Radio IEEE 802.11a/b/g und 802.11n Access Points; Je Funkgerät über die Software auswählbare Konfiguration der 2,4 GHz und 5 GHz Frequenzbänder; Plenum-zertifizierte Gehäuse für Funkabdeckung im Innenbereich; Die automatische Fehlerbehebung und Optimierung der lokalen Zusammenstellung erhöht die Netzwerkverfügbarkeit in Bereichen ohne Ethernet-Infrastruktur; Wi-Fi Alliance zertifiziert für Interoperabilität mit allen IEEE 802.11a/b/g/n Client-Geräten.
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Netzwerkkarten
Weitere Suchbegriffe:
access point
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 394,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE E-MSM310/320
HP
J9403A
€ 4,33*
Zubehör
HPE J8996A Switch-Komponente
HP
J8996A
€ 187,10*
Zubehör
HPE J8997A Netzwerk-Antenne RP-SMA 3 dBi
HP
J8997A
€ 241,61*
Zubehör
HPE J8999A Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 7,7 dBi
HP
J8999A
€ 140,98*
Zubehör
HPE J9401A Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 3,4 dBi
HP
J9401A
€ 129,12*
Zubehör
HPE J9407B Gigabit Ethernet
HP
J9407B#ABB
€ 186,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.