Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 35042 Ringmappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 35042 Ringmappe Schwarz
Leitz 35042 Ringmappe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17706788
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     35042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 10mm 21 ringe sc...
plastikbinderücken
Diese Premium Plastikbinderücken passen für alle Spiralbindegeräte und eignen sich für fast alle Anwendungen.

- comBIND Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte
- Einfaches Blättern der Seiten (180°)
- comBIND Plastikbinderücken können für den Austausch von Seiten wieder geöffnet werden
- Durchmesser 10 mm
- 1 Pack à 100 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
65 Blätter
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.