Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12396NAB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12396NAB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12396NAB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12396NAB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17686130
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12396NAB2
EAN/GTIN:
     8711500400581
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Original-Qualität

Die Premium-Lampe ist der Einstieg in das Sortiment von Philips.

Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem
attraktiven Preis.

Erstausrüstungs-Qualität
- Längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W5YW
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Seitenblinker
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
30 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
195 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.