Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision Xenon 85122VIS1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision Xenon 85122VIS1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision Xenon 85122VIS1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision Xenon 85122VIS1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17685027
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85122VIS1
EAN/GTIN:
     8727900364910
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
Xenon Vision

Ideal als Ersatz
Die neue Xenon Vision ist ideal als Ersatz und zusätzlich auch wirtschaftlich. Xenon Vision ist die Referenz für Xenonlampen-Ersatz.

Auswechseln und es passt
- Passt zur Farbe der nicht ausgewechselten Lampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Leistungen
Leistung
35 W
Leuchtmitteltyp
Xenon
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht
Sockel
P32d-2
Farbtemperatur
4300 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2500 h
Eingangsspannung
85 V
Lichtleistung
3300 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.8 mm
Verpackungstiefe
14.6 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
0.203 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.