Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision Moto 12972PRBW Motorradscheinwerferlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision Moto 12972PRBW Motorradscheinwerferlampen
Philips Vision Moto 12972PRBW Motorradscheinwerferlampen
Philips Vision Moto 12972PRBW Motorradscheinwerferlampen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17684800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12972PRBW
EAN/GTIN:
     8711500490261
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
30 % mehr Licht
Erstausrüstungs-Qualität
Willkommen bei Vision Moto. Mit 30 % mehr Licht auf der Straße bieten wir Ihnen die von Ihnen benötigte hohe Qualität zu einem angemessenen Preis.

Erstausrüstungs-Qualität
- 30 % mehr Licht.
- Längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
344 g
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht
Farbtemperatur
3200 K
Sockel
PX26d
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Eingangsspannung
12 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Lampenleistung
55 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.