Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Access Point
>
Artikel
HPE M220 802.11n WW Access Point
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-16668355
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9799A#ABB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die HP M220 802.11n Access Point-Serie ist ideal für wachsende Unternehmen und eignet sich optimal für Standorte, die eine weiterreichende WLAN-Abdeckung, Unterstützung für den Standalone-Betrieb oder das „Clustering“ von bis zu 16 M220 Access Points erfordern. Diese Dual-Band Single-Radio-Geräte unterstützen die High-Speed-Wireless-Netzwerktechnologie mit 5 GHz oder 2,4 GHz in Kombination mit erweiterten Funktionen wie z. B. auf Großunternehmen zugeschnittene Sicherheitsfunktionen und unterbrechungsfreiem Wireless Client-Roaming für ein besseres Benutzererlebnis. Die Clustering-Technologie vereinfacht die Verwaltung durch die nahtlose Koordinierung von Konfigurationseinstellungen zwischen allen M220 Access Points im Netzwerk.
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Netzwerkkarten
Weitere Suchbegriffe:
access point
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 451,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,22*
€ 528,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,17*
€ 516,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE 1y PW RNWL 24x7 HPM220 APProCareSVC
HP
U1DG3PE
€ 55,37*
Zubehör
HPE 1y PW RNWL 6h CTR HPM220 APProCareSVC
HP
U1DG4PE
€ 74,67*
Zubehör
HPE 1y PW RNWL NBD HPM220 APProCareSVC
HP
U1DG2PE
€ 39,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.