Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Grün
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16470252
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02228* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.