Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) Grün
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469204
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Das farbige Officepapier für höchste Ansprüche von Deutschlands Nr. 1 für Trophée-Papiere
Hochwertiges farbiges Spitzenpapier für erstklassige Ergebnisse und problemlosen Lauf auf allen modernen Systemen (Copy, Laser, Inkjet). Verschafft Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeitswert. Zum Beispiel beim Einsatz in Faxgeräten: Alle Originalfaxe sind auf den ersten Blick erkennbar. In 23 Pastell-, 14 Intensiv- und 4 Neonfarben verfügbar. Farbidentische Nachlieferung garantiert. Selbstverständlich müssen Sie bei mehr Farbe im Büro nicht auf Umweltvorteile verzichten, denn Tropée Color ist FSC®-Mix-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,05312* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1066
ab € 11,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1067
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1111
ab € 12,00*
Sonstiges
Clairefontaine
2638
ab € 11,85*
Sonstiges
Clairefontaine
1048
ab € 13,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1112
ab € 11,84*
Sonstiges
Clairefontaine
2637
ab € 12,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1115
ab € 11,97*
Sonstiges
Clairefontaine
2640
ab € 11,86*
Sonstiges
Clairefontaine
1065
ab € 12,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1114
ab € 11,84*
Sonstiges
Clairefontaine
2639
ab € 12,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1119
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1143
ab € 12,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1068
ab € 12,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.