Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi CC312 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mondi CC312 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi CC312 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16287364
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,10684* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,11*
€ 44,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.