Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec 203-922-002 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 203-922-002 Akkuladegerät
Intermec 203-922-002 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16282863
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     203-922-002
EAN/GTIN:
     5711783837152
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
honeywell docking station
docking station
FlexDock Modular Docking-System von Intermec bringt eine ganz neue Leichtigkeit auf mobile Computer und Drucker-Docking und Aufladung. Bases bieten mehrere Optionen für die Datenkommunikation und / oder Aufladung und eine gemeinsame Schnittstelle zwischen den Cups und Buchten ermöglicht Flexibilität in einem einzigen Dock Basis. Technische Daten - Ein modulares und erweiterbares Design, mit auswechselbaren Schalen, ermöglicht die Feldkonfiguration oder Rekonfiguration des FlexDock Basis ändernden Bedürfnissen anzupassen. - Entwickelt für große Installationen, ermöglicht eine geringe Stellfläche für High-Density-Docking und Lade Standard verwendet 19 "IT Regallösungen. - Reduziert die Installationskosten und vereinfacht die Verdrahtung mit 100Base-T-Ethernet-Daisy-Chaining-Kapazität (bis zu 10). - Eine zukunftssichere Design-Docking-System-Infrastruktur Investitionsschutz bietet nur ein Upgrade, also zu Geräten der nächsten Generation den Kauf der Geräte erfordert und Batterie Becher- die Docking-System-Infrastruktur kann wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
Intermec CN70/70e
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044055
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.