Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52200095 Schreibtischablage Polystyrol Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52200095 Schreibtischablage Polystyrol Schwarz
Leitz 52200095 Schreibtischablage Polystyrol Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158788
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52200095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Elegantes Design in Hochglanzausführung
    - Hochwertige Qualität, stabil und langlebig
    - Möbelschonende Gummifüßchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
350 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52200002
€ 9,33*
Zubehör
Leitz
52200090
€ 9,59*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52270015
€ 3,67*
Zubehör
Leitz
52270001
€ 17,61*
Zubehör
Leitz
52910085
€ 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.