Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 13524 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake 13524 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz
Snopake 13524 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1575682
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Ausrichtung
Landschaft
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
13701
ab € 124,91*
Zubehör
Snopake
13608
ab € 87,64*
Zubehör
Snopake
10087X
ab € 2,38*
Zubehör
Snopake
13521
ab € 39,07*
Zubehör
Snopake
14029
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.