Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17857 Kameraobjektiv Makroobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17857 Kameraobjektiv Makroobjektiv
Walimex 17857 Kameraobjektiv Makroobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15756104
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17857
EAN/GTIN:
     4250234578578
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Transparent
Design
Material
Glas, Metall
Objektiv
Objektivtyp
Makroobjektiv
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: nahlinsen 58mm, close up lens
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.