Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17855 Kameraobjektiv Makroobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17855 Kameraobjektiv Makroobjektiv
Walimex 17855 Kameraobjektiv Makroobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15756094
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17855
EAN/GTIN:
     4250234578554
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Transparent
Design
Material
Glas, Metall
Objektiv
Objektivtyp
Makroobjektiv
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: nahlinse 52mm, close up lens
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.