Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17858 Kameraobjektiv Makroobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17858 Kameraobjektiv Makroobjektiv
Walimex 17858 Kameraobjektiv Makroobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15756086
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17858
EAN/GTIN:
     4250234578585
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Transparent
Design
Material
Glas, Metall
Objektiv
Objektivtyp
Makroobjektiv
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: nahlinsen 62mm, close up lens
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.