Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17861 Kameraobjektiv Makro-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17861 Kameraobjektiv Makro-Objektiv
Walimex 17861 Kameraobjektiv Makro-Objektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15756025
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17861
EAN/GTIN:
     4250234578615
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
close up lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Transparent
Design
Material
Glas, Metall
Objektiv
Objektivtyp
Makro-Objektiv
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77 mm
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.