Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15748686
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     120270AAHCBC2
EAN/GTIN:
     4891199077746
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die GP NiMH-Akkus sind speziell darauf ausgelegt, den höchsten Anforderungen von "Heavy Usern" zu entsprechen. Sie eignen sich aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit besonders für energieintensive Geräte und erfüllen allerhöchste Ansprüche. Eine verbesserte Technologie ermöglicht, dass die Akkus der beliebten Serien GP 2600 ihre Energie über einen langen Zeitraum halten können. Das Besondere an diesen Akkus ist eine äußerst geringe Selbstentladung, die auch nach längerer Lagerung einen sofortigen Einsatz ermöglicht. Diese Akkus können superschnell geladen werden und sind aus diesem Grund auch eine perfekte Alternative für jeden Benutzertyp.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.