Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 325041D Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 325041D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 325041D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15691189
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     325041D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
  • Elegante und funktionelle Ablage für A4+ Formate. - Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel). - Viele Möglichkeiten dank 4 verschiedener Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1. - Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung. - Beschriftungs-,Verbindungs - und Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Beschriftungsfenster
Ja
Etikettenhalter
Ja
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag, Ordner, Brief, Hinweis, Papier
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 288 x 320 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
113101D
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
337999D
ab € 10,94*
Zubehör
Exacompta
338999D
ab € 13,50*
Zubehör
Exacompta
302041D
ab € 66,65*
Zubehör
Exacompta
301041D
ab € 51,67*
Zubehör
Exacompta
309714D
ab € 31,01*
Zubehör
Exacompta
309740D
ab € 34,00*
Zubehör
Exacompta
221101D
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.