Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Popyfile P - A5 Clear Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake Popyfile P - A5 Clear Polypropylen (PP) Transparent
Snopake Popyfile P - A5 Clear Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1558408
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
13274
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.