Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche P A5 Hochformat electra farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche P A5 Hochformat electra farbig sortiert
Dokumententasche P A5 Hochformat electra farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13274
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13274
EAN/GTIN:
     5017303042625
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Dokumententaschen in senkrechtem Format für aufrechte Ablage, Archivierung und Präsentation
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • attraktive Superline-Oberfläche für professionelle Präsentation und alltäglichen Schutz
  • sortiert in den Farben electra: blau, grün, rosa, lila, türkis
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
180 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A5
Höhe:
250 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen kunststoff a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 13274, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
13280
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.