Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 10180 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake 10180 Ringmappe A4 Blau
Snopake 10180 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1556886
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     10180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
100 Blätter
Anzahl Ringe
2
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10108
ab € 68,46*
Zubehör
Snopake
10109
ab € 68,97*
Zubehör
Snopake
10119
ab € 35,07*
Zubehör
Snopake
10126
ab € 79,83*
Zubehör
Snopake
12566
ab € 1,444*
Zubehör
Snopake
10120
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.