Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-C3500BP2 Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion NH-C3500BP2 Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-C3500BP2 Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-130817
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17035214
EAN/GTIN:
     4260033151544
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 27 x 117 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49.5 mm
Durchmesser
25.5 mm
Gewicht
70 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,16*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,59*
€ 12,47*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,52*
6 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,31*
€ 28,79*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.