Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-C2500BP2 Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camelion NH-C2500BP2 Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-C2500BP2 Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15511618
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17025214
EAN/GTIN:
     4260033151551
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 27 x 117 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49.5 mm
Durchmesser
25.5 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.