Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-135367 Herst.-Nr.: 62299 EAN/GTIN: 5410853045366 |
| |
|
| | |
| Panasonic - Recharge Accu Power (P03P) DECT Akku Ni-MH Micro 1,2V 800mAh
Die Alternative zu den herkömmlichen NiCd Zellen in schnurlos Telefonen. Durch den speziellen Aufbau ist ein Austausch der vorhandenen NiCd unbedenklich möglich.
Dauerladefest: Der Akku ist dafür ausgelegt und erleidet keinen Schaden wenn er langfristig mit dem Gerät auf der Ladestation geladen wird.
Vorteile: - Dauerladefest (resistent gegen ständige Ladung) - ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte - Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - Umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen
geeignet für: DECT schnurlos Telefone Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Anzahl | 3 | | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Zylindrische Batteriegröße | AAA | | Aufladekreisläufe (max) | 1000 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm | | Durchmesser | 10.5 mm | | Gewicht | 13 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 750 mah aaa, nimh akku, aaa nimh akku |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 4,65* | € 6,88* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 6,86* | € 9,96* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,24* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|