| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15422666 Herst.-Nr.: 62310 EAN/GTIN: 5410853045250 |
| |
|
| | |
| Panasonic - EVOLTA ("ready to use") Stay Charged Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 2050mA Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus "Rechargeable EVOLTA" sind nach dem Kauf sofort einsetzbar. Genau wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für eine sehr lange Zeit aufgeladen. Das bietet zwei Hauptvorteile: " Der wiederaufladbare "Rechargeable EVOLTA Akku kombiniert den Komfort einer Einwegbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines Akkus. Selbst nach einer Lagerzeit von bis zu einem Jahr stehen noch bis zu 80% der Akku-Leistung zur Verfügung. Kaufen, öffnen, sofort verwenden Die neuen Panasonic Recheargable EVOLTA-Akkus verlassen das Werk voll aufgeladen, so dass sie nach dem Kauf sofort eingesetzt und verwendet werden können. Der Akku fürs Leben Ein Reachargeable EVOLTA-Akku behält seine Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen. Für viele könnte das der Akku fürs Leben sein. Höchste Zuverlässigkeit Ein Rechargeable EVOLTA-Akku ist auch unter extremen Bedingungen in einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: von -10°C bis +65°C - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) 365 Tage Energie standby (Verwenden, laden, lagern, verwenden) - Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 14.5 x 14.5 x 50.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 65 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2050 mAh | | Aufladekreisläufe (max) | 1600 | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 29 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |