Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1,2 V rechargeable battery NiMH / Professional AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1,2 V rechargeable battery NiMH / Professional AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 1,2 V rechargeable battery NiMH / Professional AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1511214
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • hochstromfähig.
  • schnellladefähig.
  • Einsatzgebiete:\nelektronische Geräte, wie Digitalkamera, Blitz, MP3, Discman, Taschenlampen, usw.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2850 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0094
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.