| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14931544 Herst.-Nr.: 12585AAAHCB-UC4 EAN/GTIN: 4891199089213 |
| |
|
| | |
| Akku Recyko+ Testsieger AAA Micro ReCyko+ ist die Lösung für alle, die umweltschonende Akkus verwenden und dabei nicht auf die praktische Handhabung von Batterien verzichten möchten. - Batteriegröße: AAA - Kapazität: 820 mAh - Spannung: 1.2 - Anzahl: 4 Stk. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa, nimh akku, akku aaa nimh |
| | |
| |