| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14824464 Herst.-Nr.: 2 607 017 104 EAN/GTIN: 3165140603034 |
| |
|
| | |
| Langlebige Schleifblätter mit hoher Abtragsleistung (60er Körnung – grob) für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen.
Produktmerkmale - Zum perfekten Entfernen von dünner Farbe; Vorschleifen von rauen, ungehobelten Oberflächen. - Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. - 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. - Passend für Schwingschleifer der Marke Black+Decker. - Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 98 mm | | Verpackungstiefe | 235 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Farbe | | Markenkompatibilität | Bosch | | Körnung | 60 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |