Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52100095 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52100095 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Leitz 52100095 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14807804
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52100095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Einzigartiges Ablageprodukt. Kann sowohl in das modulare Leitz Plus Briefkorbsystem integriert oder zu einer eigenständigen Schubladeneinheit aufgebaut werden. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
376 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52100085
ab € 48,50*
Zubehör
Leitz
52100035
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.