Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HD-2200PRO-LE Kameraobjektiv Camcorder Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HD-2200PRO-LE Kameraobjektiv Camcorder Teleobjektiv Schwarz
Raynox HD-2200PRO-LE Kameraobjektiv Camcorder Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14542833
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HD-2200PRO-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telekonverter
telekonverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
SONY DCR-DVD301/201/101
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Camcorder
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/4
Objektivtyp
Teleobjektiv
Gewindedurchmesser
37 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
76 mm
Filtergröße
55 mm
Länge (mm)
59 mm
Gewicht
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.