Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine A3 80 g/m2 500 sht Druckerpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine A3 80 g/m2 500 sht Druckerpapier Weiß
Clairefontaine A3 80 g/m2 500 sht Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14380522
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     CLA1969C
EAN/GTIN:
     3329680225204
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches
Druck und Kopierergebnis. Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für
alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Merkmale
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
420 x 297 mm
Druckmaterial - Weißintensität
170
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01646* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.