Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-135803 Herst.-Nr.: 1311-0001 EAN/GTIN: 4013674015726 |
| |
|
| | |
| Besondere Anwendungsbereiche stellen spezielle Anforderungen an die Akkus. Deshalb hat ANSMANN für die Bereiche DECT-Telefone, Solar- Gartenleuchten, Photo und Wireless Mouse Sonderausführungen von Akkus im Programm. - Ideal für Solarlampen im Außenbereich - Vorgeladen: Auspacken - einlegen - benutzen - Sehr geringe Selbstentladung: Nach 1 Jahr stehen noch bis zu 80% der Anfangskapazität zur Verfügung - Extrem langlebig dank sehr guter Zyklenfestigkeit - Schnellladefähig - Kein spezielles Ladegerät erforderlich - Verpackung: 2er Blister - 2 Jahre Garantie Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 550 mAh | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa, nimh akku, aaa nimh akku |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,445* | € 2,075* | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 2,13* | € 2,96* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,05* | € 3,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,82* | € 3,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,85* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|